Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca11.785-6 pulg.
- Diámetro exterior14.1875 pulg.
- Diámetro de la cara13.2190 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.5625 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadP60
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso20 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-3160
- SerieN
- UPC_NO737533004525
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete