NT3U231N9
Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Bola, 1.9375 in de diámetro interior, 9.0000 in de recorrido, 18.5000 in de longitud, 3.2500 in de ancho, 6.9063 in de altura, 16 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00554572
No. Fabricante NT3U231N9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Bola, 1.9375 in de diámetro interior, 9.0000 in de recorrido, 18.5000 in de longitud, 3.2500 in de ancho, 6.9063 in de altura, 16 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00554572
No. Fabricante NT3U231N9
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NT3U231N9 TOME NT3-U231N-9
  • Rodamiento de bolas montado de 1 15/16"
  • Servicio estándar
  • Ensamblaje de sujeción de tornillo protegido
  • Bloqueo del tornillo de fijación
  • Sello de contacto de labio único
  • 9" de recorrido

Especificaciones

  • País de origen
    MX
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    3.2500 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Viaje
    9.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    18.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    6.9063 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    3.2500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Altura total
    6.9063 pulg.
  • Longitud total
    18.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    16 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    200
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Serie
    NT3U200
  • Número de catálogo del fabricante
    NT3U231N9
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Longitud del orificio
    2 3/32 pulg.
  • UPC_NO
    662327109134
  • Peso
    16.00 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo