N064
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 12.562-6 pulg., 15 pulg. OD, 14.031 pulg. de diámetro frontal, 1-21/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554584
No. Fabricante N064
Precio1,528.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 12.562-6 pulg., 15 pulg. OD, 14.031 pulg. de diámetro frontal, 1-21/32 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554584
No. Fabricante N064
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
Su precio$1,528.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N-064 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    12.562-6 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.0000 pulg.
  • Diámetro de la cara
    14.0310 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.6563 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    P64
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    24.7 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-3164
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533004532
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo