Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca13.339-5 pulg.
- Diámetro exterior15.7500 pulg.
- Diámetro de la cara14.8130 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.7813 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPL68
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso26.02 lb
- SerieN
- UPC_NO7316576667107
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete