Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca13.339-5 pulg.
- Diámetro exterior15.7500 pulg.
- Diámetro de la cara14.8130 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.7813 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadP68
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso27.9 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-3168
- SerieN
- UPC_NO737533004549
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete