Motion
N 072

SKF
N 072

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca 14.134-5 , 16.5000 pulg. OD, 15.5000 pulg. Diámetro frontal, 1.7910 pulg. Ancho, acero
Artículo MI #00554625
No. Fabricante N 072
Precio2,002.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 072

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca 14.134-5 , 16.5000 pulg. OD, 15.5000 pulg. Diámetro frontal, 1.7910 pulg. Ancho, acero
Artículo MI #00554625
No. Fabricante N 072
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
Precio2,002.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 072 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    14.134-5
  • Diámetro exterior
    16.5000 pulg.
  • Diámetro de la cara
    15.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.7910 pulg.
  • Peso
    26.35 lb
  • Serie
    N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576667121
  • UPC_NO
    7316576667121
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos