Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca14.134-5 pulg.
- Diámetro exterior16.5000 pulg.
- Diámetro de la cara15.5000 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general1.7813 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadP72
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso28.4 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-3172
- SerieN
- UPC_NO737533004624
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete