N076
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 14.957-5 pulg., 17.755 pulg. OD, 16-5/8 pulg. de diámetro frontal, 1.916 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554636
No. Fabricante N076
Precio1,823.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 14.957-5 pulg., 17.755 pulg. OD, 16-5/8 pulg. de diámetro frontal, 1.916 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554636
No. Fabricante N076
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
Su precio$1,823.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N-076 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    14.957-5 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.755 pulg.
  • Diámetro de la cara
    16.6250 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.9160 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    P76
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Con dispositivo de bloqueo integrado
  • Peso
    35 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-3176
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533004631
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo