N-080

SKF
N-080

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 15.7090-5 in, 18.505 in OD, 2.0730 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00554645
No. Fabricante N-080
Precio3,863.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N-080

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 15.7090-5 in, 18.505 in OD, 2.0730 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00554645
No. Fabricante N-080
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
Su precio$3,863.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 080 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    15.7090-5 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    15.745 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    2.0730 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    P-80
  • Peso
    40.17 lb
  • Serie
    N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576667152
  • UPC_NO
    7316576667152
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos