Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca15.745-5 pulg.
- Diámetro exterior18.5050 pulg.
- Diámetro de la cara17.4380 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general2.0730 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadP80
- Tipo de tuerca de bloqueoCon dispositivo de bloqueo integrado
- Peso40 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-3180
- SerieN
- UPC_NO737533004723
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete