N-084

Timken
N-084

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 16.532-5 in, 19.3180 in OD, 1.3550 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00554657
No. Fabricante N-084
Precio5,378.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
N-084

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 16.532-5 in, 19.3180 in OD, 1.3550 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00554657
No. Fabricante N-084
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
Precio5,378.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 084 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    16.532-5 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.3180 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    1.3550 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    P-84
  • Peso
    44 lb
  • Serie
    N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796034471
  • UPC_NO
    087796034471
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos