Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca17.319-5 pulg.
- Diámetro exterior20.5000 pulg.
- Diámetro de la cara19.2500 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general2.3850 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadP88
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso63.7 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-3188
- SerieN
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO737533004747
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete