N 088

Timken
N 088

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 17.283-5 pulg., 20-1/2 pulg. OD, 19-1/4 pulg. de diámetro frontal, 2.385 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554667
No. Fabricante N 088
Precio7,647.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
N 088

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 17.283-5 pulg., 20-1/2 pulg. OD, 19-1/4 pulg. de diámetro frontal, 2.385 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00554667
No. Fabricante N 088
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
Precio7,647.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 088 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    17.283-5 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.5000 pulg.
  • Diámetro de la cara
    19.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    2.3850 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    P88
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    63 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-3088, S-3188, S-3288
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    087796034488
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos