Motion
N 092

SKF
N 092

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca 18.071-5 , 21.2550 pulg. OD, 20.6875 pulg. Diámetro frontal, 2.3750 pulg. Ancho, acero
Artículo MI #00554675
No. Fabricante N 092
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 092

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca 18.071-5 , 21.2550 pulg. OD, 20.6875 pulg. Diámetro frontal, 2.3750 pulg. Ancho, acero
Artículo MI #00554675
No. Fabricante N 092

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N 092 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    18.071-5
  • Diámetro exterior
    21.2550 pulg.
  • Diámetro de la cara
    20.6875 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Peso
    56.22 lb
  • Serie
    N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577000965
  • UPC_NO
    7316577000965
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos