Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la rosca18.107-5 pulg.
- Diámetro exterior21.255 pulg.
- Diámetro de la cara20.6880 pulg.
- MaterialAcero
- Ancho general2.3850 pulg.
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadP92
- Tipo de tuerca de bloqueoCon dispositivo de bloqueo integrado
- Peso65.4 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorS-3192
- SerieN
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO737533004846
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete