P-92-L

SKF
P-92-L

Placa de bloqueo - 6.4220 in de longitud, 1.6560 in de ancho, 0.1250 in de grosor
Artículo MI #00554680
No. Fabricante P-92-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P-92-L

Placa de bloqueo - 6.4220 in de longitud, 1.6560 in de ancho, 0.1250 in de grosor
Artículo MI #00554680
No. Fabricante P-92-L

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA P 92 L

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Placa de bloqueo
  • Longitud total
    6.4220 pulg.
  • Ancho general
    1.6560 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Incluye
    (2) tornillos de cabeza, (1) alambre de bloqueo
  • Número de Upc del fabricante
    7316576667435
  • Tipo de producto
    Placas de bloqueo de cojinetes
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos