N-096
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 18.894-5 pulg., 22.0680 pulg. OD, 20.7500 pulg. Diámetro frontal, 2.3850 pulg. Ancho, Material de acero
Artículo MI #00554686
No. Fabricante N-096
Precio5,817.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 18.894-5 pulg., 22.0680 pulg. OD, 20.7500 pulg. Diámetro frontal, 2.3850 pulg. Ancho, Material de acero
Artículo MI #00554686
No. Fabricante N-096
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
Su precio$5,817.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N-096 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    18.894-5 pulg.
  • Diámetro exterior
    22.0680 pulg.
  • Diámetro de la cara
    20.7500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    2.3850 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    P96
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Con dispositivo de bloqueo integrado
  • Peso
    62.447 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-3096, S-3196
  • Serie
    N
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    737533004853
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo