NS-09
Tuerca de bloqueo de rodamiento serie NS - Tamaño de rosca de 1.7670-18 in, 2.5313 in OD, Material de acero
Artículo MI #00554696
No. Fabricante NS-09
Precio168.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de rodamiento serie NS - Tamaño de rosca de 1.7670-18 in, 2.5313 in OD, Material de acero
Artículo MI #00554696
No. Fabricante NS-09
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
Su precio$168.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO INOXIDABLE NS-09

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    1.7670-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5313 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    WS-09
  • Peso
    0.29 lb
  • Serie
    NS
  • Número de Upc del fabricante
    737533017648
  • UPC_NO
    737533017648
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo