ASK-22
Manguito de extracción ASK-22, longitud total: 2.559", tamaño de la rosca: 4.776-12", diámetro del eje compatible: 3.9387"
Artículo MI #00554718
No. Fabricante ASK-22
Precio960.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de extracción ASK-22, longitud total: 2.559", tamaño de la rosca: 4.776-12", diámetro del eje compatible: 3.9387"
Artículo MI #00554718
No. Fabricante ASK-22
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
Su precio$960.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PREGUNTAR 22 MANGUITO DE EXTRACCIÓN

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Tamaño de la rosca
    4.776-12
  • Ancho general
    65 mm
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN20
  • Número de arandela de bloqueo
    W20
  • Serie
    PREGUNTE
  • Incluye
    Tuerca de extracción (ARN22)
  • UPC_NO
    737533000961
  • Peso
    2.45 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo