SK 11022 X 100 MM

Timken
SK 11022 X 100 MM

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 100 mm, Longitud total de 65 mm, Tamaño de rosca 4.778-12
Artículo MI #00554720
No. Fabricante SK 11022 X 100 MM
Precio1,154.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SK 11022 X 100 MM

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 100 mm, Longitud total de 65 mm, Tamaño de rosca 4.778-12
Artículo MI #00554720
No. Fabricante SK 11022 X 100 MM
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
Su precio$1,154.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO SK 11022 X 100MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22222
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Longitud total
    65 mm
  • Tamaño de la rosca
    4.778-12
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN20
  • Número de arandela de bloqueo
    W20
  • Incluye
    Manguito (SK-11022)
  • Serie
    222K
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    087796033801
  • Peso
    2.65 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos