SK 13022 X 115 MM

Timken
SK 13022 X 115 MM

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 115 mm, Longitud total de 78 mm, Tamaño de rosca 5.622-12
Artículo MI #00554728
No. Fabricante SK 13022 X 115 MM
Precio1,452.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SK 13022 X 115 MM

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 115 mm, Longitud total de 78 mm, Tamaño de rosca 5.622-12
Artículo MI #00554728
No. Fabricante SK 13022 X 115 MM
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
Su precio$1,452.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN SK 13022 (PREGUNTA 26)

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22226
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    115 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Tamaño de la rosca
    5.622-12
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN22
  • Número de arandela de bloqueo
    W22
  • Incluye
    Manguito (SK-13022)
  • Serie
    222K
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    087796033825
  • Peso
    5 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos