SK-30
Manguito de extracción SK-30, longitud total: 3.465", tamaño de rosca: 6-1/2 - 8", diámetro de eje compatible: 5.317"
Artículo MI #00554738
No. Fabricante SK-30
Precio1,899.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de extracción SK-30, longitud total: 3.465", tamaño de rosca: 6-1/2 - 8", diámetro de eje compatible: 5.317"
Artículo MI #00554738
No. Fabricante SK-30
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
Precio1,899.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN SK 30

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    135 mm
  • Tamaño de la rosca
    6-1/2-8
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN26
  • Número de arandela de bloqueo
    W26
  • Serie
    SK
  • Incluye
    Tuerca de extracción (RN30)
  • UPC_NO
    737533056197
  • Peso
    6.8 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo