SK-44
Manguito de extracción SK-44, longitud total: 5.118", tamaño de rosca: 9.438-6", diámetro de eje compatible: 7.8762"
Artículo MI #00554766
No. Fabricante SK-44
Precio3,634.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de extracción SK-44, longitud total: 5.118", tamaño de rosca: 9.438-6", diámetro de eje compatible: 7.8762"
Artículo MI #00554766
No. Fabricante SK-44
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
Precio3,634.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN SK 44

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Tamaño de la rosca
    9.438-6
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN40
  • Número de arandela de bloqueo
    W40
  • Serie
    SK
  • Incluye
    Tuerca de extracción (NO48)
  • UPC_NO
    737533056418
  • Peso
    19.5 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo