SK-144
Manguito de extracción SK-144, longitud total: 7.126", tamaño de la rosca: 9-7/16-6", número de cojinete compatible: 22344
Artículo MI #00554863
No. Fabricante SK-144
Precio4,844.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de extracción SK-144, longitud total: 7.126", tamaño de la rosca: 9-7/16-6", número de cojinete compatible: 22344
Artículo MI #00554863
No. Fabricante SK-144
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
Precio4,844.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN SK 144

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22344
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Tamaño de la rosca
    9-7/16-6
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN40
  • Número de arandela de bloqueo
    W40
  • Serie
    SK
  • Incluye
    Tuerca de extracción (NO48)
  • UPC_NO
    737533042527
  • Peso
    29.5 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo