LOR 84

SKF
LOR 84

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 3.6250 in, material de aluminio, 112.85 mm OD, ancho total de 0.9375 in
Artículo MI #00556483
No. Fabricante LOR 84
Precio126.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LOR 84

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 3.6250 in, material de aluminio, 112.85 mm OD, ancho total de 0.9375 in
Artículo MI #00556483
No. Fabricante LOR 84
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
Su precio$126.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLO LOR 84 (ANTIGUO LER 84)

Especificaciones

  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    112.85 mm
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Material
    Aluminio
  • UPC_NO
    7316571343570
  • Diámetro interno
    3.6250 pulg.
  • Peso
    0.2 lb
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos