LOR 102

SKF
LOR 102

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 3.4375 in, material de aluminio, 104.90 mm OD, ancho total de 0.8750 in
Artículo MI #00556521
No. Fabricante LOR 102
Precio165.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LOR 102

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 3.4375 in, material de aluminio, 104.90 mm OD, ancho total de 0.8750 in
Artículo MI #00556521
No. Fabricante LOR 102

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$165.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLO LOR 102 ANTIGUO LER 102

Especificaciones

  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    104.90 mm
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Material
    Aluminio
  • UPC_NO
    7316571316833
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos