LB68633RA
Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 3.9375 in, material de aluminio, ancho general de 5.3125 in
Artículo MI #00556538
No. Fabricante LB68633RA
Precio183.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 3.9375 in, material de aluminio, ancho general de 5.3125 in
Artículo MI #00556538
No. Fabricante LB68633RA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$183.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LB68633RA ANILLO DE SELLO LB6863-3RA
  • Kit de juntas metálicas de anillo triple para unidades de bloque de almohadas divididas con cojinetes de rodillos esféricos

Especificaciones

  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Altura total
    2.1900 pulg.
  • Longitud total
    5.3100 pulg.
  • Ancho general
    5.3125 pulg.
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Material
    Aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    793699269758
  • UPC_NO
    793699269758
  • Clase A/B
    B
  • Información adicional
    LB68633RA Cojinete de rodillos esféricos con carcasa dividida y cinturón de eslabones
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Código de talla
    22222
  • Peso
    0.40 lb
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo