LER 127

Timken
LER 127

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 5.3125 in, material de acero, diámetro exterior de 6.0450 in, ancho general de 1.0000 in
Artículo MI #00556634
No. Fabricante LER 127
Precio405.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LER 127

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 5.3125 in, material de acero, diámetro exterior de 6.0450 in, ancho general de 1.0000 in
Artículo MI #00556634
No. Fabricante LER 127
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
Precio405.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLO LER 127

Especificaciones

  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Unidad alojada compatible
    SAF224,SAF324, SAF228,SAF328, SDAF224,SDAF324
  • Diámetro exterior
    6.0450 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    087796147942
  • UPC_NO
    087796147942
  • Diámetro interno
    5.3125 pulg.
  • Peso
    2 lb
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos