LOR 170

SKF
LOR 170

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 8.3125 in, material de aluminio, 237.87 mm OD, ancho total de 1.0000 in
Artículo MI #00556789
No. Fabricante LOR 170
Precio829.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LOR 170

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 8.3125 in, material de aluminio, 237.87 mm OD, ancho total de 1.0000 in
Artículo MI #00556789
No. Fabricante LOR 170
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
Precio829.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLO LOR 170 ANTIGUO LER 170

Especificaciones

  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    237.87 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Material
    Aluminio
  • UPC_NO
    7316571317205
  • Diámetro interno
    8.3125 pulg.
  • Peso
    0.89 lb
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos