LER 175

Timken
LER 175

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 8.7500 in, material de acero, diámetro exterior de 9.7400 in, ancho general de 1.0000 in
Artículo MI #00556802
No. Fabricante LER 175
Precio1,161.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LER 175

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 8.7500 in, material de acero, diámetro exterior de 9.7400 in, ancho general de 1.0000 in
Artículo MI #00556802
No. Fabricante LER 175
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
Precio1,161.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLO LER 175

Especificaciones

  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Unidad alojada compatible
    SAF240,SAF340
  • Diámetro exterior
    9.7400 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    087796148192
  • UPC_NO
    087796148192
  • Diámetro interno
    8.7500 pulg.
  • Peso
    2.8 lb
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos