LOR 179

SKF
LOR 179

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 9.5625 in, material de aluminio, 268.04 mm OD, ancho total de 1.0000 in
Artículo MI #00556807
No. Fabricante LOR 179
Precio967.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LOR 179

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 9.5625 in, material de aluminio, 268.04 mm OD, ancho total de 1.0000 in
Artículo MI #00556807
No. Fabricante LOR 179

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio967.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLO LOR 179 ANTIGUO LER 179

Especificaciones

  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    268.04 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Material
    Aluminio
  • UPC_NO
    7316571317243
  • Diámetro interno
    9.5625 pulg.
  • Peso
    0.95 lb
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos