Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de cojinete - Laberinto, material de aluminio, orificio compatible 3.0000 pulg.
Artículo MI #00556849
No. Fabricante LER 185

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE COJINETE LER 185 - LABERINTO,

Especificaciones

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Unidad alojada compatible
    SAF617
  • Número de Upc del fabricante
    737533003153
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo