TER 109

SKF
TER 109

Sello de cojinete - Taconite, calibre de 3.9375 in, acero, fieltro, material de caucho de nitrilo, diámetro exterior de 5.8750 in, ancho general de 2.2500 in
Artículo MI #00556937
No. Fabricante TER 109
Precio1,136.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TER 109

Sello de cojinete - Taconite, calibre de 3.9375 in, acero, fieltro, material de caucho de nitrilo, diámetro exterior de 5.8750 in, ancho general de 2.2500 in
Artículo MI #00556937
No. Fabricante TER 109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,136.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE TACONITA TER 109

Especificaciones

  • Tipo de sello
    Taconito
  • Material del sello
    Fieltro, nitrilo
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    5.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Material
    Acero, fieltro, caucho de nitrilo
  • UPC_NO
    7316576675270
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Peso
    3.9 lb
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos