Descripción general
- Las plaquitas cuentan con un revestimiento de óxido negro para una protección superior contra la condensación y la humedad
- El exclusivo tornillo de fijación de bola proporciona un excelente apriete del eje sin dañar la superficie de montaje
- Un diseño de sello y deflector especializado evita que las partículas lleguen a los cojinetes de bolas internos y a los anillos de rodadura, lo que reduce el desgaste y la corrosión
- Ofrece una construcción de base sólida para una estabilidad óptima de carga y choque
- Carcasas de hierro fundido de alta calidad diseñadas para proporcionar alta rigidez y resistencia para aplicaciones de carga pesada
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.7813 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Número de cojineteA-UC204-012D1
- Tipo de servicioServicio ligero
- ID de la carcasaP204D1V50
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- País de origenJP
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg., 38.1 mm
- Ancho general1.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Capacidad de carga dinámica radial2880 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- RPM Máx.6700 rpm
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de extremoAbierta(s)
- SerieUCP
- Cojinete de repuestoA-UC204-012D1
- UPC_NO4547359222418
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante4547359222418
- Características y beneficios• Las plaquitas cuentan con un revestimiento de óxido negro para una protección superior contra la condensación y la humedad • El exclusivo tornillo de fijación de punto de bola proporciona un excelente apriete del eje sin dañar la superficie de montaje • Un sello especializado y un diseño de deflector evitan que las partículas lleguen a los cojinetes de bolas internos y a los canales, reducir el desgaste y la corrosión • Ofrece una construcción de base sólida para una óptima estabilidad de carga y choque • Carcasas de hierro fundido de alta calidad diseñadas para proporcionar alta rigidez y resistencia para aplicaciones de carga pesada
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNEste innovador diseño de brida de acero inoxidable de dos pernos ofrece una alternativa superior al modelo actual del OEM, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad al minimizar los fallos y las necesidades de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.