Motion
NP3/4
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557045
No. Fabricante NP3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557045
No. Fabricante NP3/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NP 3/4 PIL BLK

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.4840 a 3.9570 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.3110 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.7950 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.2800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3430 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lbf
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    NP
  • UPC_NO
    747023018987
  • Número de Upc del fabricante
    747023018987
  • Peso
    0.6 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo