Motion
P3U215N
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 15/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557084
No. Fabricante P3U215N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 15/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557084
No. Fabricante P3U215N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P3U215N PILLOWBLK P3-U215N
  • Las unidades de cojinetes de bolas de servicio estándar e intermedio proporcionan una versatilidad de disposiciones de aplicación para el transporte de ejes con cargas radiales o una combinación de cargas radiales y de empuje
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda y precisión alineada fabricado con acero de rodamiento de alta calidad que proporciona una alta capacidad y una larga vida útil
  • Carcasa de hierro fundido
  • Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
  • Montaje del tornillo de fijación de bloqueo por resorte
  • Anillo interior ancho para mayor estabilidad del eje

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.8750 pulg.
  • Longitud total
    5.3750 pulg.
  • Ancho de la base
    1-5/8 pulg.
  • Ancho general
    1.3594 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327120726
  • Peso
    2 lb
  • Características y beneficios
    • Las unidades de cojinete de bolas de servicio estándar e intermedio proporcionan una versatilidad de disposiciones de aplicación para el transporte de ejes con cargas radiales o una combinación de radiales y de empuje • El cojinete de bolas de ranura profunda y precisión alineada fabricado con acero de cojinetes de alta calidad proporciona una alta capacidad y una larga vida útil • Carcasa de hierro fundido • Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión • Montaje de tornillo de fijación con resorte • Anillo interior ancho para mayor estabilidad del eje
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo