Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.7500 a 5.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.6875 pulg.
- Insertar materialÓxido negro
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- UPC_NO781711646977
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Número de Upc del fabricante781711646977
- Peso4.3 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas