Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.6875 a 5.3125 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.7500 pulg.
- Longitud total6.5625 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- Cojinete de repuesto2-14T
- UPC_NO662461029671
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante705377
- Dibujo CAD
- Peso4.8 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas