Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.7500 a 5.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.7500 pulg.
- Longitud total6.6875 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSH
- UPC_NO781711647011
- Peso4.3 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas