Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.6875 pulg.
- Longitud total6.5625 pulg.
- Ancho de la base1-25/32 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3400 lbf
- RPM Máx.3930 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieYAS
- Cojinete de repuestoGY1107KRRB
- UPC_NO087796265776
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso4.15 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas