Descripción general
- Bolas de grado 10 , pistas rectificadas y rectificadas para una precisión, un funcionamiento silencioso y una mayor capacidad de velocidad
- Prelubricado con grasa de litio/calcio de alta calidad y larga duración
- Ángulo de tornillo de fijación de 120° para una distorsión interior mínima y tornillos de fijación de punto de copa estriados para una mayor resistencia a las vibraciones
- Hierro fundido con sellos de contacto multiuso
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro126 mm
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloMultipropósito
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.6614 pulg.
- Longitud total6.2992 pulg.
- Ancho de la base45 mm
- Ancho general1.6890 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial5740 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- RPM Máx.5300 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSY
- Cojinete de repuestoYAR 207-107-2F
- UPC_NO7316577345431
- Estándares cumplidosISO
- Peso3.35 lb
- Características y beneficios• Bolas de grado 10 , pistas rectificadas y rectificadas para una precisión, un funcionamiento silencioso y una mayor capacidad de velocidad • Prelubricado con grasa de litio/calcio de alta calidad y larga vida útil • Ángulo de tornillo de fijación de 120° para una distorsión interior mínima y tornillos de fijación de punto de copa estriados para una mayor resistencia a las vibraciones • Fundición con sellos de contacto multiusos
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.