Descripción general
- Con volante de sellado
- GoldPlex-FG
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.6875 a 5.3125 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.7500 pulg.
- Longitud total6.5625 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Insertar material52113 Acero de cojinete
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4782 lbf
- RPM Máx.6500 rpm
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- Cojinete de repuesto2-17T
- UPC_NO662461029695
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante705379
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461029695
- Peso4.8 lb
- Características y beneficios• Con folleto de sellado • GoldPlex-FG
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas