Motion
UCP-1.1/2

NTN
UCP-1.1/2

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557266
No. Fabricante UCP-1.1/2
Precio206.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP-1.1/2

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557266
No. Fabricante UCP-1.1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$206.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP-1.1/2 BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.3750 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Número de cojinete
    A-UC208-108D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • ID de la carcasa
    P208D1V50
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • País de origen
    JP
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.1250 pulg., 54.0 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Serie
    UCP
  • Cojinete de repuesto
    A-UC208-108D1
  • UPC_NO
    4547359222159
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359222159
  • Peso
    4.85 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos