Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.2500 a 5.8125 pulg.
- Línea central de base a orificio2.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.0625 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho de la base2 pulg.
- Ancho general2.1875 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSH
- UPC_NO781711647059
- Peso4.88 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas