Descripción general
- Las unidades de cojinetes de bolas de servicio estándar e intermedio proporcionan una versatilidad de disposiciones de aplicación para el transporte de ejes con cargas radiales o una combinación de cargas radiales y de empuje
- Rodamiento de bolas de ranura profunda y precisión alineada fabricado con acero de rodamiento de alta calidad que proporciona una alta capacidad y una larga vida útil
- Carcasa de hierro fundido
- Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
- Montaje del tornillo de fijación de bloqueo por resorte
- Anillo interior ancho para mayor estabilidad del eje
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.3125 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho de la base2 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial5670 lbf
- Capacidad de carga estática radial4590 lbf
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327121112
- Peso5.25 lb
- Características y beneficios• Las unidades de cojinete de bolas de servicio estándar e intermedio proporcionan una versatilidad de disposiciones de aplicación para el transporte de ejes con cargas radiales o una combinación de radiales y de empuje • El cojinete de bolas de ranura profunda y precisión alineada fabricado con acero de cojinetes de alta calidad proporciona una alta capacidad y una larga vida útil • Carcasa de hierro fundido • Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión • Montaje de tornillo de fijación con resorte • Anillo interior ancho para mayor estabilidad del eje
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas