Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.8460 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total107 mm
- Longitud total195 mm
- Ancho de la base2.039 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial7400 lbf
- Capacidad de carga estática radial4600 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieENGRASADO
- UPC_NO4047643201506
- Estándares cumplidosABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
- Peso5.54 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación