Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.0630 a 6.4170 pulg.
- Línea central de base a orificio2.2520 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.5350 pulg.
- Longitud total8.1100 pulg.
- Ancho de la base2.1650 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0310 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial7870 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- RPM Máx.3400 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- UPC_NO747023018239
- Número de Upc del fabricante747023018239
- Peso3.7 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas