Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.3980 a 7.0280 pulg.
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.0980 pulg.
- Longitud total8.6410 pulg.
- Ancho de la base2.3620 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1870 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial9780 lbf
- Capacidad de carga estática radial6560 lbf
- RPM Máx.3100 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNP
- UPC_NO747023018581
- Número de Upc del fabricante747023018581
- Peso4.8 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas