Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.4375 a 7.4375 pulg.
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.9688 pulg.
- Longitud total8.8125 pulg.
- Ancho de la base2.3125 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Capacidad de carga estática radial6601 lbf
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieVPS
- Cojinete de repuestoVS-235
- AplicaciónBrowning - Estándar
- UPC_NO662289525706
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante767485
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289525706
- Peso8.12 lb
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas