P2B 203-TF

SKF
P2B 203-TF

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557424
No. Fabricante P2B 203-TF
Precio305.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 203-TF

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00557424
No. Fabricante P2B 203-TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio305.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B BLOQUE DE ALMOHADA DE UNIDAD MONTADO EN 203-TF
  • Bolas de grado 10 , pistas rectificadas y rectificadas para una precisión, un funcionamiento silencioso y una mayor capacidad de velocidad
  • Prelubricado con grasa de litio/calcio de alta calidad y larga duración
  • Ángulo de tornillo de fijación de 120° para una distorsión interior mínima y tornillos de fijación de punto de copa estriados para una mayor resistencia a las vibraciones
  • Hierro fundido con sellos de contacto multiuso

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    171.5 mm
  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Multipropósito
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    127 mm
  • Longitud total
    219 mm
  • Ancho de la base
    60.4 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9810 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6530 lbf
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SY
  • Cojinete de repuesto
    YAR 211-203-2F
  • UPC_NO
    7316577345615
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • Peso
    8.26 lb
  • Características y beneficios
    • Bolas de grado 10 , pistas rectificadas y rectificadas para una precisión, un funcionamiento silencioso y una mayor capacidad de velocidad • Prelubricado con grasa de litio/calcio de alta calidad y larga vida útil • Ángulo de tornillo de fijación de 120° para una distorsión interior mínima y tornillos de fijación de punto de copa estriados para una mayor resistencia a las vibraciones • Fundición con sellos de contacto multiusos
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos